曜日別特売
CS2GRSW1C 4K8K対応テレビ接続ケーブル(2C) 両端ストレートスクリュー 日本アンテナ 31421608

4K8K対応テレビ接続ケーブル(2C) 両端ストレートスクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31421608品番CS2GRSW1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。

長さ(m)1ケーブル長(m)1ケーブル2C適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31421608CS2GRSW1C06495198WSKE7-RCS2GRSW1C 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用) 日本アンテナ 064951983.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用)日本アンテナ1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする