日本アンテナ
日本アンテナの テレビ受信用機器
日本アンテナの テレビアンテナ
日本アンテナの BS・CSアンテナ
4K8K対応BS/110°CS アンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31421644
品番
45SRL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品
結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ
適合
BS、110℃S
質量(kg)
1.3
色
白
電源(V)
DC15(+13.5〜+16.5)
消費電流(mA)
160以下
出力周波数(Hz)
右旋:1032〜2072M、左旋:2224〜3224M
受信周波数
11.70〜12.75GHz
口径
45cm型
適合マスト径(Φmm)
25〜50
耐風速(m/s)
20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
アンテナ利得(dBi)
BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)
性能指数G /T(dB/K)
BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)
コンバーター総合利得(dB)
52±4
コンバーター雑音指数(dB)
0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)
-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m
2
)
0.17
注意
※アンテナマスト等は別売です。
※スカパー!プレミアムサービスは受信できません。
※4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。