4K8K対応BS/110°CS アンテナセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31421662 品番45SRLST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。

付属品ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm) 適合BS、110℃S 質量(kg)2.8 シロ 電源(V)DC15(+13.5〜+16.5) 消費電流(mA)160以下 出力周波数(Hz)右旋:1032〜2072M、左旋:2224〜3224M 受信周波数11.70〜12.75GHz 口径45cm型 適合マスト径(Φmm)25〜50 耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊) アンテナ利得(dBi)BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準) 性能指数G /T(dB/K)BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準) コンバーター総合利得(dB)52±4 コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz) 受風面積(m2)0.17
注意
※アンテナマスト等は別売です。
※スカパー!プレミアムサービスは受信できません。
※4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする