適合地上・BS・110°CSデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)分岐数4周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224挿入損失(dB)(10~76MHz)4.5、(76~222MHz)4.0、(222~770MHz)5.0、(770~1489MHz)5.5、(1489~2150MHz)6.0、(2150~2681MHz)6.5、(2681~3224MHz)7.5結合損失(dB)(10~76MHz)12.0、(76~222MHz)12.0、(222~770MHz)12.5、(770~1489MHz)13.0、(1489~2150MHz)15.0、(2150~2681MHz)17.0、(2681~3224MHz)18.3逆結合損失(dB)(10~76MHz)18、(76~222MHz)25、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16端子間結合損失(dB)(10~76MHz)18、(76~222MHz)23、(222~770MHz)18、(770~1489MHz)17、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.7×77.5×20.5質量(kg)0.06付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分