桜井
桜井の クリーンルーム用事務用品
桜井の クリーンルーム用ラベル
クリーンラベル スタクリンタック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×5冊)
タイプ
強粘着
注文コード
31422177
品番
SCPWA4
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用無塵タック紙です。
色
ブルー
用途
ラベル、フォームラベル、他別注品。
仕様
スリットなし
サイズ
A4
タイプ
強粘着