Aベンジン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2L) 注文コード 31422216 品番 abenjin-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汚れ落とし、塗料・印刷インキの製造用・洗浄用・試験用に。

用途
洗浄/脱脂
汚れ落とし、塗料・印刷インキの製造用・洗浄用・試験用で租税特別措置法に定められた用途に限る。
成分Aベンジン ※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。 Aベンジン 容量(L)2 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
ラベル剥がし
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ラベルを剥がすのに使っております。500mlという事で、量は丁度良いのですが、缶から別の物に移そうと思ったのですが「脇から漏れてしまって、漏れまくり」という状況でした。これは、一度広口のカップなどに移してから、再度入れ替えないとダメでした。製品は良い物です。

1人が参考にしています
2026-01-21
用途:
機械部品の洗浄

比較的大きな歯車〜時計等の非常に小さな歯車迄の多種の洗浄に使用しています。安価で購入でき、とても重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする