- スタンド 内装作業用 突っ張り式 モノタロウ 31422308 - スタンド 内装作業用 突っ張り式 モノタロウ 31422308 - スタンド 内装作業用 突っ張り式 モノタロウ 31422308 - スタンド 内装作業用 突っ張り式 モノタロウ 31422308

スタンド 内装作業用 突っ張り式

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31422308 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!

用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 質量(kg)約2.6 ブルー 静止荷重(kg)(垂直)40 適合サイズ(mm)1600〜2900 パイプ径(Φmm)30 材質(パイプ)スチール(表面塗装)
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※スチール製なので、水のかかる場所や、保冷車には使用しないでください。錆が発生する恐れがあります。
※耐荷重を超えての使用はしないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31422308 - 10085415 SLG-290 サポートリフター BeHAUS サポートリフター BeHAUS 1本 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31422308 - 11085137 KTSD-250 突っ張りスタンド 光 突っ張りスタンド 1本 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31422308
2022-03-17
用途:
鋼製建具の施工

下から上向きの作業は態勢が辛い事が多くて、そう言う時に仮押さえが出きたりするので身体の負担が軽減出来ます。

2021-12-13
用途:
バリアフリー用品の代用に
電気・ガス・熱供給・水道業

高齢者の立ち上がりのサポートに使用してます。
介護用品の製品はかなりの2万以上と高額なので横方向には体重をかけない使いかたなら大丈夫だろうと言うことで自己責任で使用しております。

対象商品:
31422308
2022-01-15
用途:
無線のアンテナ取付に使用

ベランダに立ててこれにアンテナを組む為に使用するのにちょうど良い突っ張り棒でとても重宝しています。

対象商品:
31422308
2021-11-25
用途:
天井へのボード貼りの補助
建設業・工事業

慣れるまで少し時間が掛かりますが慣れたらとても便利です。長く使わさせて頂きます。

対象商品:
31422308
2021-11-06
用途:
高所の突っ張り
その他業種

使い方もすぐわかり、思った以上にしっかりしています。ただ、金具のネジが手で回るほど緩んでいましたので、増し締めしました。コスパは良いと思います。

対象商品:
31422308
2021-10-04
用途:
窓ガラス保護用パネルの仮設
建設業・工事業

フレームが柔らかく突っ張るためにねじると曲がってきてやや不安でした。
強度的には問題なく端部が滑らないため保持力は十分でした。

対象商品:
31422308
2021-05-18
用途:
自宅のリフォーム

思った以上に重量がありましたが、突っ張り棒であることを考えると必要な強度を出すためには致し方ないのだと思います。長さを伸ばすときのストッパーについては、思いっきり力を入れないと動かせませんが、感情であることを第一に考えると慣れればどうってことありません。

対象商品:
31422308
2021-04-05
用途:
フロア張り
建設業・工事業

フロアの張りじまいなどボンドのみでの固定する時に使ってます。簡単に突っ張れるので手放せません。
他の方のレビューで少し重いとありましたが、さほど気にならなかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする