曜日別特売
HDM712R LEDミニナツメ球 E12 光商事 31422338

HDM712R LEDミニナツメ球 E12 光商事 31422338
HDM712R LEDミニナツメ球 E12 光商事 31422338
HDM712R LEDミニナツメ球 E12 光商事 31422338
HDM712R LEDミニナツメ球 E12 光商事 31422338
HDM712R LEDミニナツメ球 E12 光商事 31422338

LEDミニナツメ球 E12

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
光色赤色 650nm
内容量1個注文コード31422338品番HDM712R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。
電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。

仕様密閉対応、シリコンキャップ付き赤色質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8光色赤色 650nm防水IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする