東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 直管型LEDベースライト
40W相当LEDベース照明トラフ1灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼光色6500K
注文コード
31422469
品番
FRTR40D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
光色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)
1700
タイプ
直管LED
消費電力(W)
15
口金
G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1255×60×77
全光束(Lm)
2200
使用電圧(V)
AC100-265
平均演色評価数
Ra80
寿命
40000時間
配光角度(°)
270
光色
昼光色6500K
供給電源
片側給電