東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 直管型LEDベースライト
40W相当LEDベース照明逆富士2灯用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼光色6500K
注文コード
31422505
品番
OKT8A-02D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
光色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)
2600
タイプ
直管LED
消費電力(W)
30
口金
G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1260×180×53
全光束(Lm)
4400
使用電圧(V)
AC100-265
平均演色評価数
Ra80
寿命
40000時間
配光角度(°)
270
光色
昼光色6500K
供給電源
片側給電