画像準備中

フィラメント型LEDカラー電球 40W形相当

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31422539 品番LDA4RE26-T2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。

仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応 寸法(mm)外形60×高さ106 質量(g)350 消費電力(W)4 口金E26 配光角度(°)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする