FD-1 フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEM 31422591 FD-1 フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEM 31422591 FD-1 フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEM 31422591 FD-1 フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEM 31422591 FD-1 フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEM 31422591

フラッシュディフューザー FD-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31422591 品番FD-1
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。

質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8 対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4 焦点距離(mm)5.5〜18(35フィルム換算:30〜100 撮影距離(mm)20〜300(顕微鏡モード時)
注意
※TG-4のファームウェアを、バージョン2以上に更新する必要があります。
※本アクセサリーをカメラに取り付けた状態においては、防塵・耐衝撃・耐荷重性能はメーカー試験条件を満たすものではありません。
※カメラ本体のフラッシュを用いて照射します。FD-1自体が発光するわけではありません。
※カメラ本体のLEDライトは使用できません。
※フラッシュディフューザー FD-1は水中での使用が可能です。
※フラッシュディフューザー FD-1を装着したまま、防水プロテクター PT-056に入れることはできません。また、PT-056にFD-1は、取り付けられません。
※TG-1 / TG-2 / TG-3に取り付けはできますが、撮影環境によっては露出が合わない場合があります。
※仕様は予告なく変更することがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする