ハズキルーペ(Hazuki)
ハズキルーペ(Hazuki)の 光学測定器
ハズキルーペ(Hazuki)の ルーペ/拡大鏡
ハズキルーペ(Hazuki)の メガネルーペ
ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31423106
品番
クリアレンズ ルビー
参考基準価格(税別)
¥9,982
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」
大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。
ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。
倍率(倍)
1.32
付属品
専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
材質
レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)
16.1
タイプ
クール
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×27.3
レンズサイズ(mm)
127×23.5
フレーム長(mm)
159.3
焦点距離
(目安約)50〜70cm
ブルーライトカット率
0.35