エイトアップ (農耕地登録品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード31423386 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

根まで枯らす除草剤。農耕地登録品。(登録作物:果樹類、水田畦畔、水田刈跡、麦類、野菜類、豆類、イモ類等)。アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。有効成分:グリホサートイソプロピルアミン塩:41%

適合場所
非農地:庭・駐車場・公園・宅地・:道路・運動場・堤とう・のり面・鉄道等
農地:野菜類、麦類、豆類(は種・定種前の雑草処理):果樹類(樹幹周りの雑草処理):水田(耕起前、刈跡、畦畔、休耕田などの雑草処理)
散布面積(m2)1L:3坪・9.9、5L:15坪・49.5、10L:30坪・99 農林水産省登録第(号)18815 毒劇区分普通物 適合作物果樹類、水田作物、畑作物(休耕田)、麦類、雑穀類、野菜類、しゃくやく、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、牧草、材木、樹木類、樹木等 農耕地/非農耕地農耕地用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする