液体肥料 原液

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1200mL) 注文コード31423517 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

植物の生育に必要な窒素・リン酸・加里と各種微量要素をバランスよく配合しております。

希釈倍率
草花、観葉植物、花木、果樹、野菜、ハーブ、球根、洋ランなど:1000倍
サボテン、東洋ラン、山野草、盆栽、幼苗など:2000倍
花壇(草花、ハーブ)、菜園、芝生など:500倍
花木、庭木、果樹、竹など:250倍
成分窒素6%・リン酸10%・加里5%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
巨峰の栄養補給
中村精工有限会社 様

巨峰の追肥に使用。週1回水に薄めてまきます。
昨年と比べて実の数が増えて粒が大きくなりました。

対象商品:
31423517
2023-09-16
用途:
ガーデニング、家庭菜園の施肥
農・林・水産業

安価ですが、高価な先発商品と効果は変わらないと感じます。
色合いも先発商品と同じで、希釈濃度の見た目も今までと同じで使いやすいです。
苗など地植えの植物へ撒くのにコスパがよいです。

対象商品:
31423517
2022-08-09
用途:
庭の花壇や芝生に
その他業種

1200mLと大容量なのでガンガン使えてコスパがいいです。液肥の効果は類似商品と大差ないように思います。配送の問題なのかたまに液が少し漏れて届いたり、古い(薄い青色の原液が緑っぽくなっている)ものが届いたりしますが...気にせず使ってます。

MonotaROからの回答

お届けの状態にもかかわらず、寛大なご対応をいただきありがとうございます。今後の改善のために、ご意見を担当武将に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品:
31423517
2021-03-15
用途:
特に花開時期の草、木全般に使用。
その他業種

他の類似液体肥料と異なり、キャップの用量が10mlなので、キャップ1杯で一般的な規定希釈濃度に10リットルバケツで調整しやすい 作業性向上になる。詰め替え用などの大用量があると有難い。

対象商品:
31423517
2020-11-21
用途:
ハウスのドラセナ栽培に使用
農・林・水産業

この液体肥料を使いますと、葉の色がきれいになります。とくにピンクが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする