TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の 肥料・液肥・培養土
TOMSON(トムソン)の 肥料
TOMSON(トムソン)の 汎用肥料
配合肥料 7-7-7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
31423569
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
肥料やけしにくく、様々な種類の花・野菜に幅広くご使用できます。
使用量
草花:1株当たり7g〜10gを根から離して施してください。
野菜:1m
2
当たり90g〜170gが適量です。
花木:木のまわりに100g〜120gを土とよく混ぜ施してください。
プランター:プランター650型で15g〜20gが適量です。
成分
窒素7%・リン酸7%・加里7%
名称
有機配合肥料777
登録保証
指定配合肥料