- 化成肥料 8-8-8 TOMSON(トムソン) 31423596

化成肥料 8-8-8

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 注文コード31423596 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

肥料やけしにくく、様々な種類の花・野菜に幅広くご使用できます。

使用量
草花:1株当たり5g〜7gを根から離して施してください。
野菜:1m2当たり80g〜150gが適量です。
花木:木のまわりに80g〜100gを土とよく混ぜ施してください。
プランター:プランター650型で10g〜15gが適量です。
成分窒素8%・リン酸8%・加里8%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
化成肥料8−8−8
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この肥料はチッソ・リンサン・カリの配合肥料の為、あらゆる肥料に適しているので、大変助かります。

対象商品:
31423578
2025-08-19
用途:
畑栽培
その他業種

値段入れ目ともお手軽。使いやすいです。ナス、オクラ、ピーマンなどたくさん蒔きました。効果はどうでしょうか、ごく普通ではないかな。

2025-06-22
用途:
レモンの木の肥料
その他業種

まだ、撒いてすぐなので、結果待ちです。花付きが良くなるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする