TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の 肥料・液肥・培養土
TOMSON(トムソン)の 肥料
TOMSON(トムソン)の 汎用肥料
油粕 5-2-1
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
31423605
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
家庭菜園の元肥として最適。
使用量
草花:1m
2
当たり、元肥は80g〜100g、追肥は50g〜60gが適量です。
野菜:1m
2
当たり、元肥は170g〜200g、追肥は120g〜150gが適量です。
盆栽:1株当たり、150g〜180gが適量です。
成分
窒素5%・リン酸2%・加里1%
名称
日清5.3純正なたね油かす粉末
登録保証
第669号