りん酸骨球

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(800g) 注文コード31423666 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

粒状で扱いやすく、リン酸効果で実付き、花付きが良くなります。

使用量
花木・花弁類:60g〜90g
果樹類:100g〜150g
果菜類:90g〜150g
バラ:30g〜45g
成分リン酸36% 名称りん酸骨球 登録保証輸第13778号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする