- りん酸骨球 TOMSON(トムソン) 31423675

りん酸骨球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2.5kg) 注文コード31423675 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

粒状で扱いやすく、リン酸効果で実付き、花付きが良くなります。

使用量
花木・花弁類:60g〜90g
果樹類:100g〜150g
果菜類:90g〜150g
バラ:30g〜45g
成分リン酸36%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする