魚骨粉+カニガラ入油粕

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(800g) 注文コード 31423684 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

キチン質豊富なカニがら入りなので、土壌中の有効微生物が活性化し、植物生育に良好な土壌を作ります。

使用量
鉢花類:20g〜25g/5〜6号鉢
プランター:50g〜60g/65cm
果菜類:250g〜350g/1坪当り
花木・花弁類:150g〜250g/1坪当り
果樹類:300g〜400g/1坪当り
成分窒素5%・リン酸5% 名称魚骨粉カニガラ入り油かす 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-04
用途:
家庭菜園
サービス業

4月中旬に家庭菜園の畑や花などに使いましたが、気にしていた匂い等も
土に混ぜ込むと全然気になりません。植えた花は綺麗に、元気に咲いています。畑の成果はこれからです。

対象商品:
31423709
2023-07-15
用途:
庭の畑の土改良
サービス業

カニ殻が土にいいとのことなのでカニ殻入りのこの商品を買ってみました。夏のおわりに改良剤として使うので結果が出るのはまだ先です。

対象商品:
31423709
2022-11-16
用途:
ぼかし肥料に。
有限会社 小久保木型製作所 様

これも、ぼかし肥料に無くてはならない有機物です、
私の場合、来春に向けての嫌気性醗酵ぼかし作りなので
1月上旬に出来る予定でいます。
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする