- 魚骨粉+カニガラ入油粕 TOMSON(トムソン) 31423693

魚骨粉+カニガラ入油粕

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2.5kg) 注文コード31423693 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

キチン質豊富なカニがら入りなので、土壌中の有効微生物が活性化し、植物生育に良好な土壌を作ります。

使用量
鉢花類:20g〜25g/5〜6号鉢
プランター:50g〜60g/65cm
果菜類:250g〜350g/1坪当り
花木・花弁類:150g〜250g/1坪当り
果樹類:300g〜400g/1坪当り
成分窒素5%・リン酸5%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-04
用途:
家庭菜園
サービス業

4月中旬に家庭菜園の畑や花などに使いましたが、気にしていた匂い等も
土に混ぜ込むと全然気になりません。植えた花は綺麗に、元気に咲いています。畑の成果はこれからです。

対象商品:
31423709
2023-07-15
用途:
庭の畑の土改良
サービス業

カニ殻が土にいいとのことなのでカニ殻入りのこの商品を買ってみました。夏のおわりに改良剤として使うので結果が出るのはまだ先です。

対象商品:
31423709
2022-11-16
用途:
ぼかし肥料に。
有限会社 小久保木型製作所 様

これも、ぼかし肥料に無くてはならない有機物です、
私の場合、来春に向けての嫌気性醗酵ぼかし作りなので
1月上旬に出来る予定でいます。
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする