TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の 肥料・液肥・培養土
TOMSON(トムソン)の 肥料
TOMSON(トムソン)の 汎用肥料
庭園の友 大粒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
31423727
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
臭いがないので玄関先、室内の鉢植えにも最適です。
使用量
草花:1m
2
当り120g、追肥:2ヶ月に1回50g
花木:1回に30g、追肥:2ヶ月に1回30g
野菜:1m
2
当り100〜150g、追肥:2ヶ月に1回50g〜60g
観葉:6号鉢6〜8g、追肥:3ヶ月に1回4g
鉢物:6号鉢5g、追肥:3ヶ月に1回4g
プランター:65cmプランターに30〜40g、追肥:2ヶ月に1回20g
成分
窒素10%・リン酸10%・加里10%・マグネシウム1%
名称
ホルム化成肥料10-10-10
登録保証
輸第10989号