TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の 肥料・液肥・培養土
TOMSON(トムソン)の 肥料
TOMSON(トムソン)の 汎用肥料
SP 化成肥料
(1件のレビュー)
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10kg)
注文コード
31423736
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
速効性があり、追肥にも最適です。
使用量
草花:1株当たり5g〜7gを根から離して施してください。
野菜:1m
2
当たり80〜150gが適量です。
花木:木のまわりに80g〜100gを土とよく混ぜ施してください。
プランター:プランター650型で10g〜15gが適量です。
成分
窒素8%・リン酸8%・加里8%
名称
低度化成888
登録保証
生第70531号
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310