TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の 肥料・液肥・培養土
TOMSON(トムソン)の 肥料
TOMSON(トムソン)の 汎用肥料
SP 化成肥料
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5kg)
注文コード
31423745
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
速効性があり、追肥にも最適です。
使用量
草花:1株当たり5g〜7gを根から離して施してください。
野菜:1m
2
当たり80〜150gが適量です。
花木:木のまわりに80g〜100gを土とよく混ぜ施してください。
プランター:プランター650型で10g〜15gが適量です。
成分
窒素8%・リン酸8%・加里8%
名称
低度化成888
登録保証
生第70531号