TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の 肥料・液肥・培養土
TOMSON(トムソン)の 肥料
TOMSON(トムソン)の 汎用肥料
硫安
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(700g)
注文コード
31423876
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
速効性の水溶性窒素肥料。
使用量
元肥:1m
2
当り25g〜45g(65cmプランター:8g〜15g)
追肥:元肥の1/3〜1/2の量を数回に分けて適時に施す。
成分
窒素21%
名称
硫酸アンモニア
登録保証
生第70611号