熔成燐肥

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(700g) 注文コード31423885 品番-
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

緩効性のく溶性リン酸肥料(元肥用)アルカリ肥料で、土壌の酸度調整にも役立ちます。

使用量
元肥:1m2当り25g〜45g(65cmプランター:8g〜15g)
追肥:元肥の1/3〜1/2の量を数回に分けて適時に施す。
成分リン酸20% 名称熔成りん肥 登録保証輸第13005号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする