過燐酸石灰

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(700g) 注文コード31423894 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

速効性の水溶性リン酸肥料。堆肥を作る際に混ぜておくと効果的です。

使用量
元肥:1m2当り150g〜250g(65cmプランター:30g〜80g)
追肥:元肥の1/3〜1/2の量を数回に分けて適時に施す。
成分リン酸17.5% 名称東西17.5粒状過燐酸石灰 登録保証生第78359号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31423894
2021-08-13
用途:
家庭菜園の 今年の 茄子・トマト・きゅうりの追肥で使用
その他業種

まあまあ 良かったのではと思います。
ただ プランターのきゅうりが 病気にかかってしまい 収穫が 減りました。
地植えのキュウリは大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする