TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の 肥料・液肥・培養土
TOMSON(トムソン)の 肥料
TOMSON(トムソン)の 汎用肥料
りん酸骨球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
31423919
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
粒状で扱いやすく、リン酸効果で実付き、花付きが良くなります。
使用量
花木・花弁類:60g〜90g
果樹類:100g〜150g
果菜類:90g〜150g
バラ:30g〜45g
成分
リン酸36%