TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の 肥料・液肥・培養土
TOMSON(トムソン)の 肥料
TOMSON(トムソン)の 汎用肥料
鉢花の肥料ホワイトボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(500g)
注文コード
31423937
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
じっくり長く効く緩効性化成肥料。臭いがないので玄関先、室内の鉢植えにも最適です。
使用量
鉢サイズ:5号(直径15cm):4〜8粒:元肥の1/3〜1/2の量を数回に分けて適時に施す。
10号(直径30cm):10〜20粒
プランター:65cm:30〜60g
花壇:1m
2
:100〜200g
成分
窒素10%・リン酸10%・加里10%・マグネシウム1%
名称
ホルム化成肥料10-10-10
登録保証
輸第10989号