- 苦土石灰 粒状 TOMSON(トムソン) 31424059

苦土石灰 粒状

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 注文コード31424059 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

葉色をよくする苦土を含んだ石灰。粒状で施肥がしやすい。アルカリ分55%。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31424059 - 31424043 - 苦土石灰 粒状 TOMSON(トムソン) 苦土石灰 粒状 TOMSON(トムソン) 1個(2kg) 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-22
用途:
家庭菜園
建設業・工事業

いつもはホームセンターで購入していますが、今回は試しにこちらで。当たり前ですが、なんの問題もない苦土石灰です。

対象商品:
31424059
2021-07-04
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

畑に撒く肥料として購入しました。
土壌の中和とカルシウム補充として使っています。

対象商品:
31424059
2019-10-24
用途:
家庭園芸
その他業種

顆粒状で使いやすい。野菜をこれから育てるので、結果が出るのを楽しみにしている。

対象商品:
31424059
2019-06-16
用途:
畑・プランター用に

風のある日等、粉の苦土石灰より粒のほうが飛び散らず使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする