電池式シェーバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31424165 品番ES6500PW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

旅行・出張の携帯に便利なコンパクトボディ。肌あたりのやさしい回転刃。手軽に使える乾電池式。

ホワイト 電源アルカリ乾電池別(単3×2個) 本体質量(g)125(キャップ除く・乾電池含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.6×4.3×5.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-11
用途:
毎朝の髭剃り
医療・福祉・介護関連業

元々髭が薄いので、ナショナルの充電式RC1hを使用して問題ありませんでしたが、今回同じものを探しても見つかりませんでしたので、これを購入しました。
レビューに「おもちゃ」との表示もありましたが、まあ、以前使用していたものに似ているし、髭が薄い私には大丈夫だろうと思っていました。
しかし使用してみて、確かに以前使用していたものと比べて質が落ちている感じで、少し残念に思っていますが、使えないことはないので当分使って行って様子を見ようと思っています。

対象商品:
31424165
2024-07-01
用途:
もちろん髭剃りに。
masa 様

コンパクトで場所も取らずに助かります。
おまけに良く剃れます。旅行などに持って行くときにも助かります。

対象商品:
31424165
2021-09-04
用途:
髭剃り
スマイル 様 (建設業・工事業)

オモチャみたいだし、カミソリ負けする。安かろう悪かろうだね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする