密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(10kg) 注文コード31424305 品番2501965
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。
0〜80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。
スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。

使用方法
1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く
2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する
3.系内を循環させ、均一に混合する
4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する
用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています 使用濃度0.3〜0.5wt%(保有水量に対して)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※LM-1100は密閉冷温水回路の水処理剤です。飲料水回路や給油回路には使用できません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする