※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド (ZPT20F〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
導電性NBR
バッファストローク(mm)
20
注文コード
31424775
品番
ZPT20FGNJ20-B01-A14
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・バッファストローク
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50
パッド径(Φmm)
20
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
導電性NBR
ねじ径
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
ストローク(mm)
20
取出方向
縦方向
接続ねじ
M14x1
接続方法
真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
20
真空取出口
(B01) Rc 1/8
CADデータダウンロード