サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 嵌合式屋根用部材
嵌合式 BL500直付ソーラー金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
高耐食性めっき鋼板
取付場所
端部
注文コード
31424865
品番
SC2AB2523-A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・取付場所・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.65
表面処理
高耐食性めっき鋼板
取付場所
端部
適合パネル高さ(mm)
39〜42
断面タイプ
NF
用途
嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
関連資料:
(2.97MB)
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。