サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 嵌合式屋根用部材
嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
高耐食性めっき鋼板
取付場所
中間部
注文コード
31425118
品番
SC1AB25E2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
表面処理・取付場所・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)
0.6
表面処理
高耐食性めっき鋼板
取付場所
中間部
断面タイプ
NF
適合パネル高さ(mm)
34〜37、38、39〜42
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31425118
SC1AB25E2-A
31425154
SC1AB25E2-A
嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具
サカタ製作所
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました。