嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理溶融亜鉛めっき 取付場所中間部 注文コード31425398 品番SC1DB25F2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は表面処理・取付場所・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 質量(kg)0.6 表面処理溶融亜鉛めっき 取付場所中間部 断面タイプNF 適合パネル高さ(mm)44.5〜47.5、48〜51
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31425398 SC1DB25F2-A 31425373 SC1DB25F2-A 嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所 嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする