※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-200Z)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートスイッチ種類
B64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
形式
(-) 空気圧タイプ
注文コード
31425477
品番
CDM2B40-200Z-B64S
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・オートスイッチ種類・形式
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
B64
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
B64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード