安全貫通ドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31425644 品番 250-6×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

電気を通さない貫通ドライバー
万が一の活線でも安全です。
叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。
刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 軸長(mm)100 用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)200 グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)セラミック 商品構成単品 刃先マグネットあり
注意
※万が一、セラミックボールが割れる等の異常が認められる場合や水滴などが混入した場合は電気が導通する恐れがありますのでご注意ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31425653
2022-06-09
用途:
壁モルタル等をたたいて穴を大きくしたい時

叩いても頭が変形しないのはとても良いのですが少し重いです

対象商品:
31425669
2021-11-24
用途:
電気工事作業時
有限会社長崎電工 様 (建設業・工事業)

貫通ドライバーなのでネジが経年で固くなったときに使っています。

対象商品:
31425644
2020-10-08
用途:
電気設備工事
建設業・工事業

配送料が無料であること、価格も手ごろであったので注文しました。

対象商品:
31425644
2020-05-01
用途:
電気工事
國電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

デザインがすごく良くそして使いやすい。機会があればまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする