コマドラスタビードライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31425705 品番 TD‐13‐S6
参考基準価格(税別)¥557 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。
ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。

先端形状マイナス 寸法(mm)42×27 タイプ一体型 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31425714
2024-08-09
用途:
エアクリーナーエレメントの掃除
サービス業

大きな径で使いやすいと思いましたが、厚みがないので手にグリップしにくく使いにくい。
また、大きな径のせいでネジに頭に先端がはめにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする