コマドラスタビー差替ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31425739 品番 TD-13W5
参考基準価格(税別)¥903 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。
ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。

先端形状プラス、マイナス 刃先マグネットあり 付属品プラス(+)PH1×1、プラス(+)PH2×2本、プラス(+)PH3×1本、マイナス(-)6×1本 寸法(mm)42×27 タイプ差替式 商品構成単品
注意
※6.35mm(片頭)もご使用いただけます。付属ビットより長い場合は先端磁力が弱くなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31425739
2020-08-04
用途:
バイクの整備用として購入
製造業

ハンドル径は商品説明に記載されていたが、軸長が想定より短かった。商品説明に軸長も記載されていれば購入時の参考用として便利だと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする