アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 充電工具 本体
アイリスオーヤマの 締付/穴あけ(充電工具)
アイリスオーヤマの 充電式インパクトドライバ
18Vサンダーアタッチメント単品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31425951
品番
JM18-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品
交換用サンドペーパー
色
グレー
質量(g)
370
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×101×140
関連資料:
電動工具_ラインナップ表(0.67MB)