ワールドクラフト
ワールドクラフトの 店舗什器
ワールドクラフトの ネット什器
ネット什器
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31426003
品番
NJ600WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
さまざまなシーンで使える定番のネット什器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×430×1600
メッシュ寸法(mm)
3Φ50ピッチ
キャスター径(Φmm)
50
色
ホワイト
材質
本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)
30
機能
キャスターストッパー機能(2個)
質量(kg)
8
アズワン品番
65-0382-23
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません