#400SS ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業 31426030 #400SS ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業 31426030 #400SS ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業 31426030

ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS

(48件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31426030 品番 #400SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。

材質ポリエチレン 幅(mm)1500 長さ(m)42 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。 形状ドーム RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※再配達には手数料かかります
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁
この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際は注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
問題なく良品
卸売・小売業

気泡も問題なく良い緩衝材です。
次回も購入予定です。

対象商品:
29268007
2025-05-06
用途:
自社製品の発送時の梱包

程よい大きさで、好きな長さにカットして使えるので大変扱いやすいです。また次回も購入したいと思います。

対象商品:
29268016
2024-04-02
用途:
配送時の梱包材として

ちょうど400mm幅の緩衝材が欲しかったのですが、以前購入していた商品が終売になってしまい、ホームセンターでもカットされているものがなくどうしようかと探していたところ、こちらの商品を見つけました。400mmできれいに3分割にカットされている状態で届くので、当方の使いたいサイズにちょうどピッタリでとてもありがたいです。価格も安価で重宝しています。

対象商品:
11125615
2024-06-11
用途:
商品などの梱包
建設業・工事業

大きな商品なので配達してくれるのはとても助かります!リピートで購入しました!

対象商品:
29267973
2023-02-02
用途:
荷物の梱包
製造業

ロール状になっているので使用したい量を切出して使えて便利。

対象商品:
48829523
2023-03-08
用途:
発送商品の梱包に使用

他のサイズより、このサイズが使いやすく、一番使用しています。安価で、助かっています。

対象商品:
11125615
2022-10-31
用途:
梱包用資材
有限会社東海モデリング 様

リピートさせていただいております。
発送時に大活躍してます。

対象商品:
29267998
2021-12-02
用途:
商品の梱包
農・林・水産業

特に問題はなく使えました。ハサミで切るのもすっと切れました。長さ的にも使いやすいサイズだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
1人が参考にしています
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする