酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
酒井化学工業の ロールタイプ
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#402SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
31426206
品番
#402SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
形状
ドーム
幅(mm)
300
長さ(m)
42
構造
2層
空気粒径(mm)
10
空気粒高(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送不在時、再配達料がかかります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません