粘着マット 弱粘着タイプ(30シート積層×8セット)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8セット) 注文コード 31426247 品番 4096070211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

粘着力を抑えたタイプです。1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。

ホワイト 用途靴の裏に付着したホコリの除去。 トラスコ品番105-7653 質量(kg)8 粘着剤水性アクリル系粘着剤 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×1.5 アズワン品番64-5038-96 材質(フィルム)ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする