ミドリ安全
ミドリ安全の 粘着マット
粘着マット 弱粘着タイプ(30シート積層×8セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8セット)
注文コード
31426256
品番
4096070212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
粘着力を抑えたタイプです。1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。
色
ブルー
用途
靴の裏に付着したホコリの除去。
トラスコ品番
105-9168
質量(kg)
8
粘着剤
水性アクリル系粘着剤
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×900×1.5
アズワン品番
64-5038-97
材質(フィルム)
ポリエチレン