酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
酒井化学工業の ロールタイプ
ミナパック中粒タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
31426346
品番
#703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
100
空気粒高(mm)
8
空気粒径(mm)
20
構造
2層
用途
引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
形状
円柱
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません