お掃除WET油膜取り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(20枚) 注文コード31426669 品番J-1151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ギラギラするガラスの汚れや油膜をサッとひと拭き。内側のホコリや手アカ汚れもキレイに落としくもりを予防します。両面使用可能です。拭きあとやムラを残さずスッキリ仕上げ。

用途車の油膜取り 成分エタノール/精製水/界面活性剤 材質レーヨン/ポリエステル 寸法H(mm)215 寸法D(mm)35 寸法W(mm)100 危険物の類別非危険物 入数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする