※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT2004U〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)フッ素ゴム バッファストローク(mm)10 注文コード31426911 品番ZPT2004UFK10-B3-A8
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・バッファストロークなど99種類から選べます 他の種類を見る

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状平形 材質(パッド)フッ素ゴム ねじ径真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×1 ストローク(mm)10 取出方向縦方向 接続ねじM8X1おねじ 接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ パッド寸法(mm)2×4 バッファ仕様回り止め付 バッファストローク(mm)10 真空取出口M3X0.5めねじ 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする